SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3F+HS L214MM SX032304 - 5ST3711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 63 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032304
Gyártói cikkszám
5ST3711
Gyártói típuskód
5ST3711
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
63 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
4
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3 fázis+AUX, 214 mm hosszan vágható, végsapkákkal Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelm