SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3F/N+8XF SX032290 - 5ST3654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 9
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032290
Gyártói cikkszám
5ST3654
Gyártói típuskód
5ST3654
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 3 fázis/+ 8x fázis érintésbiztos 1F-hez, 4 pólusú + 8 CB, 1 pólusú SENTRON 5ST3 tűs gyűjtősín kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelh