SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3X(3X(1XF+HS/FS) SX032286 - 5ST3650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 9
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 227 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032286
Gyártói cikkszám
5ST3650
Gyártói típuskód
5ST3650
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
9
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
227 mm
Modulszélesség:
9
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) érintésbiztos Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan szerelhetők. Könnyen és kényelmes