SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3X1F+HS L1016MM GT63618 - 5ST3714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 37
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869209340
Sonepar cikkszám
GT63618
Gyártói cikkszám
5ST3714
Gyártói típuskód
5ST3714
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
37
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
37
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- Maximális keresztmetszet: 16 mm2
- 3x 1 fázis + AUX
- Hossza: 1016 mm, vágható
- Végsapkák nélkül
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem a biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3x 1 fázis+AUX
A Tűs gyűjtősín egy univerzálisan felszerelhető, könnyen telepíthető és csatlakoztatható kiegészítő alkatrész, amely a hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült.