SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3X1F+HS L214MM SX032306 - 5ST3713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 8
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032306
Gyártói cikkszám
5ST3713
Gyártói típuskód
5ST3713
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
8
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 16 mm2 keresztmetszet
- 3x 1 fázis + AUX
- 214 mm hosszan vágható
- Végsapkákkal ellátva
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Univerzális felszerelhetőség
- Szabványos érintésvédelem a biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
- Megbízható működés a Siemens minőségével
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3x 1 fázis+AUX
A Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető és könnyen telepíthető.