SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3X3F SX032282 - 5ST3644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 157.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032282
Gyártói cikkszám
5ST3644
Gyártói típuskód
5ST3644
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
157.5 mm
Modulszélesség:
9
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 16 mm2
- 3x 3-fázisú érintésbiztos kialakítás
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Meghibásodás esetén megbízható védelmet nyújt
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás és telepítés
- Biztonságos telepítési folyamat
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A 3x 3-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült.