SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 3X4F SX032288 - 5ST3652
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032288
Gyártói cikkszám
5ST3652
Gyártói típuskód
5ST3652
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 3x 4-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők