SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 4F L1016MM SX032308 - 5ST3716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 14
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032308
Gyártói cikkszám
5ST3716
Gyártói típuskód
5ST3716
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
14
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kivitel
- 16 mm2 keresztmetszet
- 4 fázisú rendszer
- Hossza: 1016 mm
- Vágás nélkül telepíthető
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem a biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonságáért
Tűs gyűjtősín
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 4 fázisú, 1016 mm hosszan vágható, végsapkák nélkül, amely hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz használható.