SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 4F L214MM SX032307 - 5ST3715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 3
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 214 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032307
Gyártói cikkszám
5ST3715
Gyártói típuskód
5ST3715
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
3
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
214 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Érintésbiztos kialakítás
- 16 mm2 vezeték keresztmetszet
- 4-fázisú rendszer
- 214 mm hosszúság, vágható
- Végsapkákkal ellátva
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Meghibásodás esetén megbízható érintésvédelem
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások
Tűsín SENTRON 5ST3
A Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 4-fázisú, 214 mm hosszan vágható, végsapkákkal kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült.