SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 4X3F SX032283 - 5ST3645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 4
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032283
Gyártói cikkszám
5ST3645
Gyártói típuskód
5ST3645
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
4
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 16 mm2
- 4x 3-fázisú érintésbiztos kialakítás
- Univerzális felszerelhetőség
- Könnyű és kényelmes telepítés
- Szabványos érintésvédelem
- Megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
- Egyszerű csatlakoztatás és használat
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A 4x 3-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető.