SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 5X(2F+HS/FS) SX032280 - 5ST3642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 5
Osztásmérték - 45 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032280
Gyártói cikkszám
5ST3642
Gyártói típuskód
5ST3642
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
5
Osztásmérték:
45 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
5
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 5x (2-fázisú+AUX/FS) érintésbiztos Pin-sín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen