SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 6X(1F+HS/FS) SX032273 - 5ST3634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 27 mm
Hosszúság - 158 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032273
Gyártói cikkszám
5ST3634
Gyártói típuskód
5ST3634
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
27 mm
Hosszúság:
158 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
- Csatlakozás: 16 mm2
- Érintésbiztos: 6x (1-fázisú+AUX/FS)
- Kompatibilis hibaáram-védőberendezésekkel és miniatűr megszakítókkal
- Szabványos érintésvédelem
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Meghibásodás esetén megbízható biztonság a telepítés során
- Optimalizált technológia a felhasználói biztonság érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás
A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz lett tervezve, amely univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést kínál.