Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN.16MM2, 6X1F GT68100 - 5ST3631

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN.16MM2, 6X1F GT68100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 6

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869318424

Sonepar cikkszám

GT68100

Gyártói cikkszám

5ST3631

Gyártói típuskód

5ST3631

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

105 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás

    A 6x 1-fázisú érintésbiztos Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz lett tervezve.

    Műszaki részletek:

    • Csatlakozás: 16 mm2
    • Fázisok száma: 6x 1-fázisú
    • Univerzális felszerelhetőség
    • Könnyű és kényelmes telepítés
    • Szabványos érintésvédelem

    Vevői előnyök:

    • Megbízható biztonság a telepítés során
    • Optimalizált technológia a felhasználók védelme érdekében
    • Egyszerű csatlakoztatás
    • Minőségi kiegészítő alkatrészek a Siemens-től