SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 6X2F SX032277 - 5ST3638
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 210 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032277
Gyártói cikkszám
5ST3638
Gyártói típuskód
5ST3638
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
210 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 6x 2-fázisú érintésbiztos Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telepíthetők