Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 9X(1F+HS/FS) SX032274 - 5ST3635

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 9X(1F+HS/FS) SX032274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 9

  • Osztásmérték - 27 mm

  • Hosszúság - 237 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032274

Gyártói cikkszám

5ST3635

Gyártói típuskód

5ST3635

Fázisok száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

9

Osztásmérték:

27 mm

Hosszúság:

237 mm

Modulszélesség:

9

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

    Pin-gyűjtősín, 16 mm2 csatlakozás: 9X (1-fázisú+AUX/FS)

    A Pin-gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-védőberendezésekhez és miniatűr megszakítókhoz lett tervezve, amely univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést kínál.

    Technikai részletek:

    • Csatlakozás: 16 mm2
    • Fázisok: 1-fázisú + AUX/FS
    • Érintésbiztos: Igen
    • Kompatibilitás: Hibaáram-védőberendezések és miniatűr megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
    • Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
    • Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
    • Univerzális felszerelhetőség a különböző alkalmazásokhoz.