Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 SORTIMENT SX032293 - 5ST3657

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 16MM2 SORTIMENT SX032293

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Keresztmetszet - 16 mm2

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032293

Gyártói cikkszám

5ST3657

Gyártói típuskód

5ST3657

Fázisok száma:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Keresztmetszet:

16 mm2

Szigetelt:

Igen

Tűs gyűjtősín, 16 mm2 Tartomány: 20x 5ST3643+10x 5ST3644+ 50x 5ST3645+10x 5ST3655 Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen