SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 1F 10MM2 12ZTIFTE KÉK SX032350 - 5ST3763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 216 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032350
Gyártói cikkszám
5ST3763
Gyártói típuskód
5ST3763
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
216 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- 1 fázis
- 10 mm2
- 12 érintkezős
- Szigetelés kék vágható
- Végsapkák
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
Tűs gyűjtősín
A Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült, amely univerzálisan felszerelhető.