SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 1F 10MM2 12ZTIFTE SZÜRKE SX032349 - 5ST3762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 12
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 216 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032349
Gyártói cikkszám
5ST3762
Gyártói típuskód
5ST3762
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
12
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
216 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- 1 fázisú kivitel
- 10 mm2 keresztmetszet
- 12 érintkező
- Szigetelőszürke szín
- Vágható kialakítás
- Végsapkákkal ellátva
- Univerzális felszerelhetőség különböző alkalmazásokhoz
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
Tűs gyűjtősín, 1 fázisú 10 mm2, 12 érintkezős, Szigetelőszürke vágható, végsapkákkal
A Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz univerzális felszerelhetőséget és egyszerű telepítést kínál.