SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 1F 10MM2 13TÜSKE KÉK SX032348 - 5ST3761
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 13
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 234 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032348
Gyártói cikkszám
5ST3761
Gyártói típuskód
5ST3761
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
13
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
234 mm
Modulszélesség:
13
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Pin gyűjtősín, 1-fázisú 10 mm2, 13 érintkezős, Szigetelés kék Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelmesen telep