SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 1F 10MM2 56TÜSKE KÉK SX032353 - 5ST3765
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 56
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032353
Gyártói cikkszám
5ST3765
Gyártói típuskód
5ST3765
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 1 fázisú 10 mm2, 56 érintkezős, Szigetelés kék vágható, végsapkák nélkül Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen