SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 1F 10MM2 56TÜSKE SZÜRKE SX032351 - 5ST3764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 56
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1016 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032351
Gyártói cikkszám
5ST3764
Gyártói típuskód
5ST3764
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- 1 fázis
- 10 mm2
- 56 érintkezős
- Szigetelőszürke
- Vágott, végsapkák nélkül
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás.
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében.
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében.
- Csak a Siemenstől elérhető megoldások.
Tűs gyűjtősín
A Tűs gyűjtősín egy univerzálisan felszerelhető kiegészítő alkatrész hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz, amely könnyen telepíthető és csatlakoztatható.