Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 2F 10MM2, 990MM SZÜRKE SX032322 - 5ST3735-2

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 2F 10MM2, 990MM SZÜRKE SX032322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 28

  • Osztásmérték - 36 mm

  • Hosszúság - 1016 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032322

Gyártói cikkszám

5ST3735-2

Gyártói típuskód

5ST3735-2

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

28

Osztásmérték:

36 mm

Hosszúság:

1016 mm

Modulszélesség:

28

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Tűs gyűjtősín, 2-fázisú 10 mm2, 990mm, szürke szigetelés vágható FI/LS 2P (3 MW)+AFDD Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könn