SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 3F 10MM2, 1060MM SZÜRKE SX032327 - 5ST3740-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 15
Osztásmérték - 63 mm
Hosszúság - 1060 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032327
Gyártói cikkszám
5ST3740-2
Gyártói típuskód
5ST3740-2
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
15
Osztásmérték:
63 mm
Hosszúság:
1060 mm
Modulszélesség:
15
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
- 3 fázis
- 10 mm2 keresztmetszet
- Hossz: 1060 mm
- Szürke szigetelés
- Kompatibilis AFDD 5SM602.-2-hez és FI/LS 2P-hez (3 MW)
- Könnyű és kényelmes telepítés és csatlakoztatás
- Szabványos érintésvédelem a megbízható biztonság érdekében
- Optimalizált technológia a felhasználók biztonsága érdekében
- Univerzális felszerelhetőség
Tűs gyűjtősín, 3 fázis 10 mm2, 1060mm, szürke szigetelés
A Tűs gyűjtősín egy univerzálisan felszerelhető kiegészítő alkatrész, amely hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz készült.