SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 4F L1016MM SX032309 - 5ST3720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 28
Osztásmérték - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032309
Gyártói cikkszám
5ST3720
Gyártói típuskód
5ST3720
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
36 mm
Hosszúság:
1016 mm
Modulszélesség:
28
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Érintésbiztos tűsínes gyűjtősín, 16 mm2 4-fázisú, L1/N/L2/N/L3/N 1016 mm hosszú, végsapkák nélkül Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnye