Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 4P 10MM2, 1060MM, SZÜRKE SX032336 - 5ST3746-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN 4P 10MM2, 1060MM, SZÜRKE SX032336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 17

  • Osztásmérték - 63 mm

  • Hosszúság - 1060 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032336

Gyártói cikkszám

5ST3746-4

Gyártói típuskód

5ST3746-4

Fázisok száma:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

17

Osztásmérték:

63 mm

Hosszúság:

1060 mm

Modulszélesség:

17

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szigetelt:

Igen

Tűs gyűjtősín, 4-fázisú 10 mm2, 1060mm, szürke szigetelés vágható FI/LS 2P (3 MW)+AUX Pin gyűjtősínhez SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. K