SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN AFD 1F 10MM2, 54MOD KÉK SX032354 - 5ST3765-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 28
Osztásmérték - 36 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032354
Gyártói cikkszám
5ST3765-1
Gyártói típuskód
5ST3765-1
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
36 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
28
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín 1PH 10 mm2, 54 MW kék Tűs gyűjtősín, 1-fázisú ferde, 10 mm2, 54 MW, szigetelés kék, AFDD 5SM601.-2-hez vágható, Tűköz 2 MW Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrész