SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN AFD 1F 10MM2, 54MOD SZÜRKE SX032352 - 5ST3764-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 28
Osztásmérték - 36 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032352
Gyártói cikkszám
5ST3764-1
Gyártói típuskód
5ST3764-1
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
28
Osztásmérték:
36 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
28
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín 1PH 10 mm2, 54TE szürke, Pin gyűjtősín, 1-fázisú egyenes, 10qmm, 54TE, Szürke szigetelés, AFDD-hez vágható és AFDD 5SM6011-2-hez vágható, Tűköz 2 MW Tűs gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő komponensként hibaáram-megszakítókhoz és miniatűr megs