SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN AFD 2F 10MM2, 56MOD SZÜRKE SX032321 - 5ST3735-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 18
Osztásmérték - 54 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032321
Gyártói cikkszám
5ST3735-1
Gyártói típuskód
5ST3735-1
Fázisok száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
18
Osztásmérték:
54 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
18
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 2-fázisú 10 mm2, 56 MW, szürke szigetelés vágható AFDD 5SM602.-2 Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és