SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN AFD 3F 10MM2, 58MOD SZÜRKE SX032326 - 5ST3740-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 30
Osztásmérték - 36 mm
Hosszúság - 1050 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032326
Gyártói cikkszám
5ST3740-1
Gyártói típuskód
5ST3740-1
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
30
Osztásmérték:
36 mm
Hosszúság:
1050 mm
Modulszélesség:
30
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 3-fázisú 10 mm2, 58 MW, szürke szigetelés vágható AFDD 5SM601.-2-hez, pólusközéptávolság legalább 150 mm SENTRON 5ST3 tűsínes gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek un