SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN AFD 4P 10MM2, 52MOD SZÜRKE SX032334 - 5ST3746-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 17
Osztásmérték - 54 mm
Hosszúság - 950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032334
Gyártói cikkszám
5ST3746-1
Gyártói típuskód
5ST3746-1
Fázisok száma:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
17
Osztásmérték:
54 mm
Hosszúság:
950 mm
Modulszélesség:
17
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Tűs gyűjtősín, 4-fázisú 10 mm2, 52 MW, szürke szigetelés vágható az AFDD 5SM602.-2 tűs gyűjtősínhez SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könn