SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN ÉRINTÉSVÉDÖTT, 16MM2 3F, 396MM H SZIGETELÖ SX032310 - 5ST3721
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 6
Osztásmérték - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032310
Gyártói cikkszám
5ST3721
Gyártói típuskód
5ST3721
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
6
Osztásmérték:
72 mm
Hosszúság:
396 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Érintésbiztos tűsínes gyűjtősín, 16 mm2 3-fázisú, 396 mm hosszú, teljesen szigetelt 6x (RC egység 5SM2+LS 5SY 2-pólusú) SENTRON 5ST3 tűs gyűjtősín kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek