SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN ÉRINTÉSVÉDÖTT, 16MM2 3F, 430MM H SZIGETELÖ, SX032311 - 5ST3722
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 4
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 21
Osztásmérték - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032311
Gyártói cikkszám
5ST3722
Gyártói típuskód
5ST3722
Fázisok száma:
4
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
21
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
430 mm
Modulszélesség:
23
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
25 kA
Tűs gyűjtősín érintésbiztos, 16 mm2 3 fázisú, 430 mm hosszú teljesen szigetelt, 1 db RCCB 5SM3 4 pólusú és 20 db miniatűr megszakítóhoz 5SY Pin gyűjtősín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-készülékekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészít