SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN ÉRINTÉSVÉDÖTT, 16MM2 4F, L1/N/L2/N/L3/N 432MM H, SX032315 - 5ST3726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 65 A
Hosszúság - 1016 mm
Keresztmetszet - 16 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032315
Gyártói cikkszám
5ST3726
Gyártói típuskód
5ST3726
Fázisok száma:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
65 A
Hosszúság:
1016 mm
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Szigetelt:
Igen
Érintésbiztos tűsínsín, 16 mm2 4 fázis, L1/N/L2/N/L3/N 432 mm hosszú, végsapkák nélkül