SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN16MM2 1F+N L1000MM SX032364 - 5ST3770-7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Készülékszámra alkalmas - 56
Osztásmérték - 18 mm
Hosszúság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX032364
Gyártói cikkszám
5ST3770-7
Gyártói típuskód
5ST3770-7
Fázisok száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Készülékszámra alkalmas:
56
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érintésbiztos tűsínes gyűjtősín, 16 mm2 1-fázisú+N, 1000 mm hosszú végsapkák nélkül Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kén