Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN16MM2 2F+N 12MW SX032365 - 5ST3770-8

MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN16MM2 2F+N 12MW SX032365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 16

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 292 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032365

Gyártói cikkszám

5ST3770-8

Gyártói típuskód

5ST3770-8

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

16

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

292 mm

Modulszélesség:

16

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Érintésbiztos tűsínes gyűjtősín, 16 mm2 1-fázisú+N, 12 MW teljesen szigetelt SENTRON 5ST3 tűsín, mint kiegészítő alkatrész hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kényelme