Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN16MM2 2F+N 12MW SX032366 - 5ST3771-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TÜSKÉS SOROLÓSÍN16MM2 2F+N 12MW SX032366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Készülékszámra alkalmas - 56

  • Osztásmérték - 18 mm

  • Hosszúság - 998 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX032366

Gyártói cikkszám

5ST3771-0

Gyártói típuskód

5ST3771-0

Fázisok száma:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

998 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szigetelt:

Nem

Érintésbiztos tűsínes gyűjtősín, 16 mm2 1-fázisú+N, 1000 mm hosszú végsapkák nélkül Tűsín SENTRON 5ST3 kiegészítő alkatrészként hibaáram-védőberendezésekhez és mini megszakítókhoz. Ezek a kiegészítő alkatrészek univerzálisan felszerelhetők. Könnyen és kén