SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027011 - 3SU1000-3AB42-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027011
Gyártói cikkszám
3SU1000-3AB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-3AB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Típus: Kerek, műanyag
- Színek: Zöld, piros
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználása
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Tisztítható nagynyomású sugárral
- Csatlakozás: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Csökkenti a huzalozási időt és erőfeszítést
- Minimalizálja a hibaforrásokat
- Nagyobb rugalmasságot biztosít a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator kényelmes támogatást nyújt a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez
Iker nyomógomb
A Siemens Iker nyomógomb SIRIUS ACT egy innovatív megoldás, amely lehetővé teszi a két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósítását egy parancspontban.