SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027012 - 3SU1000-3AB42-0AK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027012
Gyártói cikkszám
3SU1000-3AB42-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1000-3AB42-0AK0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek műanyag gomb
- Színkombinációk: zöld (I), piros (O)
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Különböző gombmagasságok és világító/nem világító változatok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Ikernyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, zöld: I, piros: O
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósítására szolgálnak egy parancspontban.