SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027019 - 3SU1000-3BB42-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027019
Gyártói cikkszám
3SU1000-3BB42-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-3BB42-0AA0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
18.7 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Típus: kerek, műanyag
- Színek: zöld, piros
- Kapcsolási funkció: két pillanatnyi érintkező
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználása
- Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Változatos színkombinációk és gombmagasságok elérhetősége
- Robusztus és megbízható működés, még nagynyomású tisztítás mellett is
Iker nyomógomb
A Siemens SIRIUS ACT ikernyomógombok célja a két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósítása egy parancspontban.