SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, GREEN, RED SX027555 - 3SU1050-3BB42-0AK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027555
Gyártói cikkszám
3SU1050-3BB42-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1050-3BB42-0AK0
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
18.7 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Fém és kiváló minőségű műanyag anyagok
- Fényes zöld és piros színváltozatok
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető különböző színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Egyszerű telepítés, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
- Grafikus Online Configurator a könnyű eszköz- és címke kiválasztáshoz
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, zöld: I, piros: O
A Siemens Iker nyomógombok a SIRIUS ACT márkán belül egyedülálló megoldásokat kínálnak a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósításához.