SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, BLACK SX027013 - 3SU1000-3AB61-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027013
Gyártói cikkszám
3SU1000-3AB61-0AA0
Gyártói típuskód
3SU1000-3AB61-0AA0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Forma: kerek
- Anyag: műanyag
- Színek: fehér, fekete
- Kapcsolási funkció: két pillanatnyi érintkező
- Telepítési koncepció: rápattintható, egy kézzel is elvégezhető
- Védelmi szint: magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Iker nyomógomb
A Siemens Iker nyomógomb SIRIUS ACT egy innovatív, könnyen telepíthető megoldás, amely két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkciót valósít meg.