SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, BLACK SX027014 - 3SU1000-3AB61-0AK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027014
Gyártói cikkszám
3SU1000-3AB61-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1000-3AB61-0AK0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- Átmérő: 22 mm
- Anyag: Műanyag és valódi fém
- Színváltozatok: Fehér és fekete
- Kapcsolási funkció: Két pillanatnyi érintkező
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Védelmi szint: Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Rögzítőfuratok: Horonymentes lyukak
- Egyszerű és gyors felszerelés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a szabványos huzalozásnak köszönhetően
- Rugalmasság a különböző színkombinációk és gombmagasságok választásával
- Grafikus Online Configurator a könnyű rendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér: I, Fekete: O
A Siemens Iker nyomógombok SIRIUS ACT egy parancspontban megvalósítják a két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkciót, masszív dizájnjukkal és innovatív felszerelési koncepciójukkal kiemelkednek.