SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, BLACK SX027021 - 3SU1000-3BB61-0AK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027021
Gyártói cikkszám
3SU1000-3BB61-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1000-3BB61-0AK0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
18.7 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek nyomógombok
- Fekete és fehér színváltozatok
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Masszív valódi fémből és kiváló minőségű műanyagból készült
- Rápattintható koncepció, egyszerű telepítés
- Horonymentes lyukak, teljes csavarodás elleni védelem
- IP67 védelem, nagynyomású sugárral tisztítható
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Kiterjedt dokumentáció elérhető (kézikönyv, 3D adatok, sorkapocs diagram)
- Elérhető változatok: különböző színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Egyszerűen szerelhető és használható
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér: I, Fekete: O
A Siemens Iker nyomógombok a SIRIUS ACT márkán belül egyedülálló megoldást kínálnak a kapcsolási funkciók egyszerű és megbízható megvalósításához.