SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, BLACK SX027550 - 3SU1050-3AB61-0AK0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027550
Gyártói cikkszám
3SU1050-3AB61-0AK0
Gyártói típuskód
3SU1050-3AB61-0AK0
Gomb színe:
fekete/fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
- Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag felhasználás
- Rápattintható koncepció, egyszerű telepítés
- Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
- IP67 védelem, ipari és kültéri használatra alkalmas
- Csatlakozás PROFINET-en, AS-Interface-en vagy IO-Link-en
- Különféle színkombinációk és gombmagasságok elérhetők
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a telepítés során
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához
- Széleskörű dokumentáció elérhetősége
- Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér: I, Fekete: O
A Siemens Iker nyomógomb SIRIUS ACT egy innovatív, masszív fém és kiváló minőségű műanyagból készült nyomógomb, amely egyszerű telepítést és megbízható működést biztosít ipari és kültéri környezetben.