Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, WHITE SX027016 - 3SU1000-3AB66-0AL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, WHITE SX027016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027016

Gyártói cikkszám

3SU1000-3AB66-0AL0

Gyártói típuskód

3SU1000-3AB66-0AL0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

14.4 mm

Védőborítással:

Nem

    Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér

    A Siemens Iker nyomógombok SIRIUS ACT egy parancspontban megvalósítják a két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkciót, masszív és kiváló minőségű anyagokból készült, ipari és kültéri használatra alkalmas eszközök.

    Műszaki részletek:

    • 22 mm átmérőjű, kerek nyomógomb
    • Fehér műanyag kivitel
    • Két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • Rápattintható koncepció, egyszerű egykezes felszerelés
    • Horonymentes lyukak a rögzítőfuratokhoz
    • Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
    • PROFINET, AS-Interface és IO-Link csatlakozási lehetőségek
    • Különböző színkombinációk és gombmagasságok elérhetősége

    Vásárlói előnyök:

    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások
    • Nagyobb rugalmasság a telepítés során
    • Robusztus kialakítás, amely ellenáll a por, olajok és maró oldatok hatásainak
    • Kényelmes online konfigurátor az eszközök és kiegészítők kiválasztásához
    • Elérhető kiterjedt dokumentáció, beleértve a kézikönyveket és 3D adatokat