SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, WHITE SX027017 - 3SU1000-3AB66-0AM0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - ovális
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - egyéb
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX027017
Gyártói cikkszám
3SU1000-3AB66-0AM0
Gyártói típuskód
3SU1000-3AB66-0AM0
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
ovális
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
29.9 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
14.4 mm
Védőborítással:
Nem
- 22 mm átmérőjű, kerek kialakítás
- Fehér műanyag ház
- Balra és jobbra mutató nyíl opciók
- Innovatív rápattintható koncepció
- Horonymentes lyukak a rögzítéshez
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elérhető változatok: különféle színkombinációk, világító/nem világító, felirattal/nem, különböző gombmagasságok
- Egyszerű és gyors telepítés speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások a modern csatlakozási lehetőségekkel
- Kényelmes online konfigurátor az eszközök kiválasztásához és megrendeléséhez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, műanyag, fehér
A Siemens SIRIUS ACT Iker nyomógombok ideális megoldást kínálnak a két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkciók megvalósításához egy parancspontban.