Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, WHITE SX027553 - 3SU1050-3AB66-0AM0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - TWIN PUSHBUTTON, WHITE, WHITE SX027553

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - ovális

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX027553

Gyártói cikkszám

3SU1050-3AB66-0AM0

Gyártói típuskód

3SU1050-3AB66-0AM0

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

ovális

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Igen

Nyílás szélessége:

29.9 mm

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Nyílás magassága:

14.4 mm

Védőborítással:

Nem

Iker nyomógomb, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér: balra mutató nyíl, fehér: jobbra mutató nyíl, nyomógombok, lapos Iker nyomógombok SIRIUS ACT két pillanatnyi érintkező típusú kapcsolási funkció megvalósításához egy parancspontban. A Siemens SIRIUS ACT má