SIEMENS - TWIST LEVER 21mm , stainless for 3SE52 SX026153 - 3SE5000-0AA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026153
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AA31
Gyártói típuskód
3SE5000-0AA31
Kivitel:
egyéb
- Rozsdamentes acél kar, 21 mm hosszú
- Műanyag görgő, 19 mm
- Forgatómű EN 50047 szerint
- Moduláris felépítés, számos változat
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek az aktuális állapot jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Időmegtakarítás a gyorscsatlakozási technológia révén
- Magas biztonsági szint a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Alacsony energiafogyasztás az integrált ASIsafe elektronikának köszönhetően
- Könnyű telepítés és karbantartás a dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Elforgató kar a helyzetkapcsolóhoz 3SE52
A 3SE52 elforgató kar a SIRIUS 3SE5 forgatóműhöz készült, amely a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének felügyeletére szolgál.