SIEMENS - TWIST LEVER FOR SX026141 - 3SE5000-0AA07
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026141
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AA07
Gyártói típuskód
3SE5000-0AA07
Kivitel:
egyéb
- Hossz: 27 mm
- Lépés: 9 mm
- Műanyag görgő: 50 mm-es hajtómű SIRIUS 3SE5-höz
- Moduláris felépítés számos változattal
- Dugaszolható csatlakozók és görgők széles választéka
- LED-ek a készülék aktuális állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia a csatlakozási idő csökkentésére
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, érintkezőkkel műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás a 3SF1 sorozattal
- Rugalmas és moduláris megoldások a különböző ipari igényekhez
- Gyors és egyszerű telepítés a gyorscsatlakozási technológiának köszönhetően
- Magas szintű biztonság a legújabb szabványoknak megfelelően
- Széleskörű kompatibilitás a különböző kapcsolókonfigurációkkal
- Alacsony energiafogyasztás az integrált elektronika révén
- Széles választék a különböző méretű és kivitelű tokozásokból
Forgatókar a helyzetkapcsolóhoz 3SE51
A 3SE51 fém kar a helyzetkapcsolókhoz készült, amely lehetővé teszi a gépalkatrészek helyzetérzékelését és a védőberendezések helyzetének figyelését.