SIEMENS - TWIST LEVER FOR SX026142 - 3SE5000-0AA08
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026142
Gyártói cikkszám
3SE5000-0AA08
Gyártói típuskód
3SE5000-0AA08
Kivitel:
egyéb
- Hossz: 27 mm
- Gumigörgő: 9 mm-es lépcsős
- Állítómű: 50 mm-es
- Moduláris felépítés a 3SE5 helyzetkapcsolókhoz
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Gyorscsatlakozási technológia
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Globális jóváhagyás (IEC, UL)
- ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, amely kielégíti az ipari követelményeket
- Csökkentett csatlakozási idő a gyorscsatlakozási technológia révén
- Legmagasabb biztonsági követelmények teljesítése a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Különböző kivitel lehetőségei a felhasználói igényekhez igazodva
- Rendelhető működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók a testreszabhatóság érdekében
Forgatókar a helyzetkapcsolóhoz 3SE51
A 3SE51 fémkar a SIRIUS 3SE5 forgatóműhöz készült, amely a gépalkatrészek helyzetérzékelésére és a védőberendezések helyzetének figyelésére szolgál.